Eriks
FORMAT

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant lang 1/4" 10x55 mm

  • ERIKS:12521255
  • Fabrikant:4317784524407
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/4", lang

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van chroom-vanadium-staal, geslepen en mat verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 4,51/ stukexcl. btw

€ 5,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Serie
4317784
Type
Hexagon Socket Wrench Insert
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
14 mm
Lengte
55 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Uitvoering
Metrisch