Eriks
FORMAT

FORMAT Dopsleutel- schroevendraaier 6-kant 5x125mm

  • ERIKS:23066449
  • Fabrikant:4317784092098
Image 1
Dopschroevendraaier

Uitvoering: met ronde steel van hooggelegeerd speciaal staal. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.

Toepassing: dopsleutel-schroevendraaier voor buitenzeskantschroeven.



Met Kraftkant®-greep met wegrolbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Sleutelwijdte
5 mm
Schachtlengte
125 mm
Uitvoering vonkarm
Nee