Eriks
FORMAT

FORMAT Dopsleutel- schroevendraaier 6-kant 13x135mm

  • ERIKS:23066458
  • Fabrikant:4317784092180
Image 1
Dopschroevendraaier

Uitvoering: met ronde steel van hooggelegeerd speciaal staal. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.

Toepassing: dopsleutel-schroevendraaier voor buitenzeskantschroeven.



Met Kraftkant®-greep met wegrolbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 9,28/ stukexcl. btw

€ 11,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Sleutelwijdte
13 mm
Schachtlengte
135 mm
Uitvoering vonkarm
Nee