Uitvoering: gereedschap van chroom-vanadium-staal, verchroomd, dopsleutels met kartelrand de binnenzeskanten en binnenvierkanten hebben afgeronde hoeken voor de bescherming van de aandrijving en de schroefkop. De omschakelbare ratel is 72-voudig vertand, terugstelhoek 5°, met Kraftkant®-greep. Wordt geleverd in nylon map. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een tweekleurig schuiminzetstuk, ontbrekende gereedschappen worden direct herkend.
€ 131,22/ stukexcl. btw
€ 158,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Socket Spanner Assortment |
Setuitvoering | Dopsleutelassortiment, 31-delig |
Materiaal | Chroom vanadium |
Totaal aantal gereedschappen | 31 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Verpakking | Nylontas |