Eriks
FORMAT

FORMAT Doorsteekratel met draaiknop 1/2" 60 tanden 292mm

  • ERIKS:12521265
  • Fabrikant:4317784483292
Image 1
Doorsteekratel 1/2" met draaigreep

Uitvoering: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, van chroom-vanadium-staal, verchroomd, met met ronde kop, vast doorsteekvierkant en kogelvergrendeling. Greep bekleed met 2-componentenkunststof, draaibaar in beide richtingen voor ruimtebesparende en snelle hantering van het aandrijfvierkant.

Toepassing: bijzonder geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

Opslaan in lijst

€ 81,05/ stukexcl. btw

€ 98,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
290 mm