Eriks
FORMAT

FORMAT Doorslijpschijf recht voor V2A 230x1,9mm

  • ERIKS:23148726
  • Fabrikant:4317784289689
Image 1
Doorslijpschijf voor roestvrijstaalbewerking

Uitvoering: korund (A 46, A 60), hard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en doorslijpvermogen. Vervaardigd zonder ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.

Toepassing: voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal en dunwandige profielen en buizen van roestvrijstaal. De dunne doorslijpschijven (1,0 mm dikte) zijn zeer gemakkelijk om te slijpen en besparen energie door de geringe braamvorming en het geringe materiaalverbruik, de diktes 1,6 tot 1,9 mm voor universele doorslijpwerkzaamheden.

Opslaan in lijst

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Geschikt voor RVS
Ja