Uitvoering: korund (A 46, A 60), hard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en doorslijpvermogen. Vervaardigd zonder ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal en dunwandige profielen en buizen van roestvrijstaal. De dunne doorslijpschijven (1,0 mm dikte) zijn zeer gemakkelijk om te slijpen en besparen energie door de geringe braamvorming en het geringe materiaalverbruik, de diktes 1,6 tot 1,9 mm voor universele doorslijpwerkzaamheden.
€ 1,75/ stukexcl. btw
€ 2,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150