Uitvoering: korund (A 60 bij dikte 1,0 mm), hard, korund (A 46 bij dikte 1,6-1,9 mm), hard en korund (A 24 bij dikte 2,5-3,0 mm), hard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en doorslijpvermogen. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: universeel te gebruiken op alle gebieden van metaalbewerking. De dunne doorslijpschijven (1,0 mm dikte) zijn optimaal geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorsnijden, de diktes 1,6 tot 1,9 mm voor universeel doorsnijden en de diktes 2,5 tot 3,0 mm voor maximale levensduur bij hoge zijdelingse stabiliteit.
€ 1,89/ stukexcl. btw
€ 2,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150