Eriks
FORMAT

FORMAT Doorslag DIN6458 3mm

  • ERIKS:23077496
  • Fabrikant:4317784092937
Image 1
Doorslagen

Uitvoering: DIN 6458 D, achtkantig chroom-molybdeen-vanadium-luchtgehard staal, conische doornvorm. Met geharde slagkop, daarmee zijn verdikkingen, omboordingen en afsplintering vrijwel uitgesloten. Doorn en schacht gehard, ontlaten en gelakt.

Opslaan in lijst

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Doorslagen
Diameter punt
3 mm
Lengte
120 mm