Uitvoering: van geanodiseerd aluminium, met diepzwarte opdruk, krasbestendig verzegeld, met tabellen op de voor- en achterkant voor standaard metrische ISO-schroefdraad (DIN 13), Withworth-schroefdraad (DIN 11), Withworth-pijpschroefdraad (DIN 259).
Toepassing: voor directe aflezing van alle gangbare theoretische schroefdraadmaten en groefafstand, de groefhoogte en as- en naafgroefdiepten voor een as-Ø van 10 – 500 mm.
€ 29,92/ stukexcl. btw
€ 36,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150