Eriks
FORMAT

FORMAT Digitale multimeter 2-1000V

  • ERIKS:14567907
  • Fabrikant:4317784640039
Image 1
Digitale multimeter

Uitvoering: behuizing van slagvaste kunststof. De multimeter beschikt tevens over een geïntegreerde temperatuurvoeler. Het staafdiagramdisplay en de automatische keuze van het meetbereik vergemakkelijken het werk.

Toepassing: voor de controle van gelijk- en wisselspanning alsmede stroom- en weerstandsmeting, voor continuïteits- en diodetests. De geïntegreerde temperatuursensor staat metingen van –200 °C tot +1350 °C toe.

Leveringsomvang: digitale multimeter, gebruiksaanwijzing, meetkabels, temperatuursonde, tas en batterijen.

Opslaan in lijst

€ 132,73/ stukexcl. btw

€ 160,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT