Eriks
FORMAT

FORMAT digitale hoogte- en aftekenschuifmaat 0-600mm

  • ERIKS:23423020
  • Fabrikant:4317784367394
Image 1
Digitale hoogte- en aftekenschuifmaat

Uitvoering: met sterke voet en geslepen standvlak. Met fijninstelling, vastzetschroef en uitwisselbare hardmetalen krasnaald. Cijferhoogte van de LCD-weergave 6 mm.

Functies: aan- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) op iedere positie mogelijk, Zero/ABS-functie, ± preset-functie (meetwaarde voorinstelling).

Toepassing: voor het eenvoudig, maar nauwkeurig aftekenen, aftasten en uitmeten van werkstukken en machineonderdelen.

Leveringsomvang: hoogte- en aftekenschuifmaat met batterij.

Aanwijzing: reserve batterij (Bestel-nr. 4027 0357)
Opslaan in lijst

€ 385,77/ stukexcl. btw

€ 466,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 600 mm
Digitale indicatie
Ja