Eriks
FORMAT

FORMAT Digitale buitenschroefmaat 75-100mm

  • ERIKS:12596280
  • Fabrikant:4317784521284
Image 1
Uitvoering: meetvlakken met hardmetaal uitgerust, met gevoeligheidsratel, klemhendel en handwarmtebescherming. Beschermingsklasse IP 54. Levering in kunststof etui.

Functies: aan- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) op iedere positie mogelijk, automatische uitschakeling.

Leveringsomvang: met instelmaat vanaf meetbereik 25 mm.

Aanwijzing: reserve batterij (Bestel-nr. 4027 2032).
Opslaan in lijst

€ 165,32/ stukexcl. btw

€ 200,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 75 tot 100 mm
Digitale indicatie
Ja