Eriks
FORMAT

FORMAT Diepteschuifmaat recht 300mm

  • ERIKS:23421026
  • Fabrikant:4317784099417
Image 1
Diepteschuifmaat

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, nonius en schaalverdeling mat verchroomd en aan beide kanten uitermate nauwkeurig m.b.v. laser gegraveerd, met klemschroef. Wordt geleverd in kunststof cassette.
Opslaan in lijst

€ 70,33/ stukexcl. btw

€ 85,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 300 mm
Nauwkeurigheid
0.05 mm
Lengte bek
150 mm