Eriks
FORMAT

FORMAT Diepteschuifmaat digitaal 200mm

  • ERIKS:23421050
  • Fabrikant:4317784427197
Image 1
Digitale diepteschuifmaten

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met borgschroef, cijferhoogte LCD-display 7,5 mm, met data-uitgang variabel RS232, USB en Digimatic (DATA Variable). Levering incl. batterij CR2032, 3 V in houten cassette.

Functies: automatische inschakeling door de schuifmaat te bewegen, mm/inch-omschakeling, toetsvergrendeling voor ingesteld nulpunt, hoeft na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, preset-functie (voorinstelling meetwaarde).
Opslaan in lijst

€ 533,23/ stukexcl. btw

€ 645,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 200 mm
Digitale indicatie
Ja