Uitvoering: de meetbrug is mat verchroomd en gehard. Oplegvlak fijn gepolijst. De metalen spantang klemt de meetklok stevig vast en verhoogt de betrouwbaarheid van de meting. Een extra inbusbout vergemakkelijkt het vervangen van de meetklok. Meetelement met uitwendige schroefdraad M2,5. De millimeterweergave bij #SAP#B#2254122# is concentrisch geplaatst, hetgeen een eenvoudige en nauwkeurige aflezing mogelijk maakt. Wordt incl. speciaal meetelement van 10 mm lengte en meetbrug 80 x 16 mm, in kunststof cassette geleverd.
€ 271,42/ stukexcl. btw
€ 328,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150