Eriks
FORMAT

FORMAT Diamantafrichter 2,5 karaat schacht MK0

  • ERIKS:23429216
  • Fabrikant:4317784118798
Image 1
Diamantafrichter, MK 0

Uitvoering: ingesinterde diamantkorrels in hoge concentratie, (ca. 2,5 karaat). Diamantcylinder in schacht ingevat (daardoor geen verlies van diamanten), universeel type.

Toepassing: efficiënt diamantgereedschap door het grote aantal punten voor het africhten van alleen rechte slijpschijfvlakken (vlakke en omtrekzijden). Deze africhters worden recht - niet onder een hoek - opgezet, zodat alle diamantkorrels zoveel mogelijk worden benut. Dit type wordt niet opnieuw omvat, is vuilafstotend en kan helemaal worden opgebruikt. Niet geschikt voor profileringswerkzaamheden. Te gebruiken voor schijfkorreling 36–120.

Opmerking: voor een maximale levensduur is voldoende koelmiddeltoevoer voor en tijdens het africhtproces noodzakelijk.

Opslaan in lijst

€ 75,76/ stukexcl. btw

€ 91,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT