Eriks
FORMAT

FORMAT Diamant-africhter met enkele punt 0,25 karaat 8mm

  • ERIKS:23429208
  • Fabrikant:4317784118736
Image 1
Diamantafrichter met één enkele punt

Uitvoering: in een schacht gevatte, enkele of monokristal-africhtdiamant, blokvormige of vastvergroeide kristalvorm, nauwelijks insluitsels, slechts weinige onregelmatige haarscheurtjes, geen kloven.

Toepassing: voor het profileren resp. africhten van alle keramisch gebonden slijpschijven. De africhter moet zodanig worden opgespannen, dat de hoek tot het midden van de slijpschijf tussen de 5° en 15° ligt. Diamanten zijn temperatuur- en schokgevoelig en africhtwerkzaamheden moeten bij voorkeur dan ook nat en met toevoeging van veel koelmiddel worden verricht. Bij een gevorderde afstomping van de diamant moet deze 90° worden gedraaid.

Opmerking: de keuze van de juiste diamantgrootte is afhankelijk van de diameter van de slijpschijf resp. van de breedte van de slijpschijf. Afgesleten diamantafrichters moeten tijdig opnieuw worden gezet.

Opslaan in lijst

€ 46,08/ stukexcl. btw

€ 55,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT