Eriks
FORMAT

FORMAT Concaaffrees DIN6518 HSSCo8 TiCN vorm B 6mm

  • ERIKS:23110445
  • Fabrikant:4317784086615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kwartronde profielfrees (concaaffrees)

Uitvoering: concaaf.Toepassing: te gebruiken voor het afronden van buitenkanten. Voor het vervaardigen van radii.

Opslaan in lijst

€ 50,29/ stukexcl. btw

€ 60,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
67 mm
DIN-norm
DIN 6518 B
Kopdiameter
20 mm