Eriks
FORMAT

FORMAT Concaaffrees DIN6518 HSSCo8 TiCN vorm B 10mm

  • ERIKS:23110447
  • Fabrikant:4317784085687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kwartronde profielfrees (concaaffrees)

Uitvoering: concaaf.Toepassing: te gebruiken voor het afronden van buitenkanten. Voor het vervaardigen van radii.

Opslaan in lijst

€ 85,32/ stukexcl. btw

€ 103,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
85 mm
DIN-norm
DIN 6518 B
Kopdiameter
28 mm