Eriks
FORMAT

FORMAT Concaaffrees DIN6518 HSSCo8 blank vorm B 4mm

  • ERIKS:23110443
  • Fabrikant:4317784086592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kwartronde profielfrees (concaaffrees)

Uitvoering: concaaf.Toepassing: te gebruiken voor het afronden van buitenkanten. Voor het vervaardigen van radii.

Opslaan in lijst

€ 42,20/ stukexcl. btw

€ 51,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
DIN 6518 B
Kopdiameter
14 mm