Eriks
FORMAT

FORMAT Concaaffrees DIN6518 HSSCo8 blank vorm B 1,5mm

  • ERIKS:23110439
  • Fabrikant:4317784086554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kwartronde profielfrees (concaaffrees)

Uitvoering: concaaf.Toepassing: te gebruiken voor het afronden van buitenkanten. Voor het vervaardigen van radii.

Opslaan in lijst

€ 34,37/ stukexcl. btw

€ 41,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Radius kopieerfrees
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
DIN 6518 B
Kopdiameter
9 mm