Eriks
FORMAT

FORMAT Compactspanner NC FKS 160mm getrapte bekken

  • ERIKS:12622521
  • Fabrikant:4317784523400
Image 1
NC-compactspanner FKS

Uitvoering: spansysteem mechanisch/mechanisch met krachtoverbrenging, handbediend. Het stevige stalen basiselement en alle geleidingen zijn rondom gehard en geslepen, de spanschuiven met dwarssleuven zijn rondom gehard en de functievlakken geslepen. De aandrijfspindel beschikt over een spankrachtvoorinstelling. Met spanvlakken voor spanklauwen en een stevige spaanbescherming tegen het binnendringen van spanen in het body. Met aan weerszijden aangebrachte smeernippels kunnen alle aan slijtage onderhevige geleidingen en het spindelschroefdraad worden gesmeerd. Door de spanbekken te draaien, kan het spanbereik worden vergroot.

Toepassing: ideaal voor gebruik op bewerkingscentra. Vanaf de bodem opspanbaar.

Leveringsomvang: NC-compactspanner met een vaste en een beweegbare, getrapte bek.

Opslaan in lijst

€ 6.559,77/ stukexcl. btw

€ 7.937,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Klem-/spanbereik
320 mm
Bekbreedte
160 mm