Eriks
FORMAT

FORMAT Compactschijf vlies schacht-Ø 3mm 125x3x22,23mm superfijn

  • ERIKS:14567860
  • Fabrikant:4317784611206
Image 1
Compacte vliesschijf

Uitvoering: meerlaags gecomprimeerde vezellagen, met een hoog aandeel gelijkmatig verdeelde slijpkorrels. Hoge afdracht en lange levensduur bij een zeer hoge oppervlaktekwaliteit (bijna polijstend effect) als gevolg van een koele oppervlaktebehandeling, waardoor aanloopverkleuringen worden vermeden.

Toepassing: voor het reinigen, egaliseren, ontbramen en afwerken met alle gangbare, regelbare haakse slijpmachines. Ideaal voor het bewerken van zachte metalen, hooggelegeerde staalsoorten en titaniumlegeringen. Voor fijnslijpen en voorbereiden voor polijsten, en verwijderen van verf en vliegroest.

Opslaan in lijst

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT