Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.
€ 17,56/ stukexcl. btw
€ 21,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Lengte | 200 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Nee |