Eriks
FORMAT

FORMAT Combinatietang gepolijst met 2-componentengrepen 160mm

  • ERIKS:23072348
  • Fabrikant:4317784345347
Image 1
Combinatietang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 14,68/ stukexcl. btw

€ 17,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee