Eriks
FORMAT

FORMAT Combinatietang DIN5244 met dompelisolatie 160mm

  • ERIKS:23072296
  • Fabrikant:4317784098854
Image 1
Combinatietang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
160 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Greepuitvoering
1-Component
VDE getest
Nee