Eriks
FORMAT

FORMAT Cirkelzaagblad HM Z80 250x3,2x30mm

  • ERIKS:23113985
  • Fabrikant:4317784209090
Image 1
HM-cirkelzaagblad, trapezium-vlaktand positief 5°, FORMAT

Uitvoering:
De zaagsnelheid mag bij aluminium niet onder de 50 m/s en bij massief materiaal niet onder de 30 tot 40 m/s liggen.

Toepassing: overwegend voor het gebruik bij tafelcirkelzagen, die tegen de voedingsrichting in werken. Voor profielen en massief materiaal, op maat zagen, verstekzagen en stroken zagen bij aluminium en andere non-ferrometalen alsmede voor het zagen van kunstharsen, overwegend dikkere dwarszaagsnedes.
Opslaan in lijst

€ 198,94/ stukexcl. btw

€ 240,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bladdiameter
250 mm
Materiaal
Hardmetaal
Dikte
3.4 mm
Gatdiameter
30 mm
Aantal tanden
80