Eriks
FORMAT

FORMAT Cirkelzaagblad HM Z108 350x3,4x40mm

  • ERIKS:23114013
  • Fabrikant:4317784209465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HM-cirkelzaagblad, trapezium vlak, negatief –4°, FORMAT

Uitvoering:
De zaagsnelheid mag bij aluminium niet onder 50 m/s en bij massief materiaal niet onder 30 tot 40 m/s liggen.

Toepassing: overwegend voor het gebruik bij verstekzagen met pendelend zaagblad of andere tafelcirkelzagen, die tegen de voedingsrichting in werken. Voor dunwandige profielen van aluminium en kunststof, in het bijzonder geanodiseerde profielen.
Opslaan in lijst

€ 236,98/ stukexcl. btw

€ 286,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Bladdiameter
350 mm
Materiaal
Hardmetaal
Dikte
3.4 mm
Gatdiameter
40 mm
Aantal tanden
108