Eriks
FORMAT

FORMAT Cirkelzaagblad-HM 60Z 305x2,4/2,0x25,4 FORMAAT 305x2,4/2,0x25,4 FORMAAT

  • ERIKS:14421837
  • Fabrikant:4317784618281
Image 1
Cirkelzaagbladen

Uitvoering: kwalitatief hoogwaardige met hardmetaal uitgeruste zaagbladen voor JEPSON-Dry Cutter -koudcirkelzagen, ook universeel te gebruiken. Zonder meenemergaten. Bijzondere tandvorm.

Toepassing: zaagbladen speciaal geschikt voor het droog zagen (Dry Cut) in metaal. Snel, braamvrij en zonder koeling zagen Staal, non-ferrometalen, compoundmaterialen en plastic, kabelgoten. Behalen van een betere zaagkwaliteit en langere levensduur. (Toerentallen in acht nemen, zie tabel).

Opslaan in lijst

€ 318,22/ stukexcl. btw

€ 385,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT