Eriks
FORMAT

FORMAT Centreerboor VHM vorm A 60grad. 6,30mm

  • ERIKS:23409134
  • Fabrikant:4317784354707
Image 1
VHM-centreerboor

Uitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning > Ø 1,60 mm volgens DIN 1412, vorm A.
Ø-tolerantie:    Ø 1,00–2,5    = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0    = + 0,18 mm
    Ø 6,30    = + 0,22 mm

Toepassing: voor centreerboorgaten zonder beschermende verzinking. Vooral geschikt voor abrasieve materialen, AISi-legeringen, GFK's, vezelversterkte kunststoffen, zeer harde staalsoorten, gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-hardstaal, CrNi-staalsoorten, brons, licht- en ferrometalen.
Opslaan in lijst

€ 226,68/ stukexcl. btw

€ 274,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
6.3 mm
Totale lengte
71 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Centreerboor
Tophoek
60 °
Materiaal
Hardmetaal