VHM-centreerboor
Uitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning > Ø 1,60 mm volgens DIN 1412, vorm A.
Ø-tolerantie: Ø 1,00–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,30 = + 0,22 mm
Toepassing: voor centreerboorgaten zonder beschermende verzinking. Vooral geschikt voor abrasieve materialen, AISi-legeringen, GFK's, vezelversterkte kunststoffen, zeer harde staalsoorten, gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-hardstaal, CrNi-staalsoorten, brons, licht- en ferrometalen.