Eriks
FORMAT

FORMAT Centreerboor VHM vorm A 60grad. 1mm

  • ERIKS:23409126
  • Fabrikant:4317784109253
Image 1
VHM-centreerboor

Uitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning > Ø 1,60 mm volgens DIN 1412, vorm A.
Ø-tolerantie:    Ø 1,00–2,5    = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0    = + 0,18 mm
    Ø 6,30    = + 0,22 mm

Toepassing: voor centreerboorgaten zonder beschermende verzinking. Vooral geschikt voor abrasieve materialen, AISi-legeringen, GFK's, vezelversterkte kunststoffen, zeer harde staalsoorten, gietstaal, grijs gietijzer, gehard gietijzer, mangaan-hardstaal, CrNi-staalsoorten, brons, licht- en ferrometalen.
Opslaan in lijst

€ 46,34/ stukexcl. btw

€ 56,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
1 mm
Totale lengte
31.5 mm
Type
Centreerboor