Eriks
FORMAT

FORMAT Centreerboor DIN333 HSSCo5 vorm A 6,3mm TiAlN

  • ERIKS:14567847
  • Fabrikant:4317784619189
Image 1
Centreerboor

Uitvoering: DIN 333-A, verzinkhoek 60°. Profielgeslepen, rechtssnijdend.
Ø-tolerantie:     Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm A (zonder beschermende verzinking).

Opslaan in lijst

€ 21,60/ stukexcl. btw

€ 26,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT