Uitvoering: DIN 333-A, verzinkhoek 60°. Profielgeslepen, rechtssnijdend.
Ø-tolerantie: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm A (zonder beschermende verzinking).
€ 3,73/ stukexcl. btw
€ 4,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 1 mm |
Totale lengte | 31.5 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 333-A |
Type | Centreerboor |
Tophoek | 60 ° |
Materiaal | HSS-co |