Eriks
FORMAT

FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm R 1,60mm

  • ERIKS:23409029
  • Fabrikant:4317784284905
Image 1
Centreerboor, HSS, DIN 333, vorm R met radius, blank

Uitvoering: met radius (minder gevaar voor breken).
Ø-tolerantie:    Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm R (met radius).

Opslaan in lijst

€ 2,97/ stukexcl. btw

€ 3,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
1.6 mm
Totale lengte
35.5 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
333-R
Type
Centreerboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS