Eriks
FORMAT

FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm B 120grad. 6,3mm

  • ERIKS:23409044
  • Fabrikant:4317784285131
Image 1
Centreerboor

Uitvoering:
Ø-tolerantie:    Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm B (met beschermende verzinking 120°).

Opslaan in lijst

€ 18,45/ stukexcl. btw

€ 22,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
6.3 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
333-B
Type
Centreerboor
Materiaal
HSS