Eriks
FORMAT

FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm B 120grad. 3,15mm

  • ERIKS:23409041
  • Fabrikant:4317784285100
Image 1
Centreerboor

Uitvoering:
Ø-tolerantie:    Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm B (met beschermende verzinking 120°).

Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
3.15 mm
Totale lengte
60 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
333-B
Type
Centreerboor
Materiaal
HSS