Uitvoering:
Ø-tolerantie: Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm B (met beschermende verzinking 120°).
€ 5,50/ stukexcl. btw
€ 6,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 2.5 mm |
Totale lengte | 56 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 333-B |
Type | Centreerboor |
Materiaal | HSS |