Eriks
FORMAT

FORMAT Centreerboor DIN333 HSS vorm A 1,0mm

  • ERIKS:23409001
  • Fabrikant:4317784109161
Image 1
Centreerboor, HSS, blank, FORMAT

Uitvoering: DIN 333-A, verzinkhoek 60°. Profielgeslepen, rechtssnijdend. Ø-tolerantie: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm A (zonder beschermende verzinking).

Opslaan in lijst

€ 2,07/ stukexcl. btw

€ 2,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
1 mm
Totale lengte
31.5 mm
Type
Centreerboor