Eriks
FORMAT

FORMAT Centreerboor DIN333 HSS TiN vorm A 4mm

  • ERIKS:23409018
  • Fabrikant:4317784285032
Image 1
Centreerboor, HSS, TiN-coating

Uitvoering: DIN 333-A, verzinkhoek 60°. Profielgeslepen, rechtssnijdend.
Ø-tolerantie:     Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Toepassing: standaard centreerboor voor het vervaardigen van centreergaten volgens DIN 332, blad 1, vorm A (zonder beschermende verzinking).

Opslaan in lijst

€ 10,33/ stukexcl. btw

€ 12,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
4 mm
Totale lengte
56 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
333-A
Type
Centreerboor
Tophoek
60 °
Materiaal
HSS