Eriks
FORMAT

FORMAT Centerpunt 8-kant DIN7250120mm/10mm

  • ERIKS:23077220
  • Fabrikant:4317784268349
Image 1
Centerpunt, DIN 7250, extra slanke, conische doornvorm

Uitvoering: van achtkantig chroom-molybdeen-vanadium luchtgehard staal. Met geharde slagkop, daarmee zijn verdikkingen, omboordingen en afsplintering vrijwel uitgesloten.

Oppervlak gemoffeld.
Opslaan in lijst

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Centerponsen
Lengte
120 mm
Diameter
10 mm