Eriks
FORMAT

FORMAT Centerpunt 8-kant DIN7250100mm/8mm

  • ERIKS:23077192
  • Fabrikant:4317784093132
Image 1
Centerpunt, DIN 7250, extra slanke, conische doornvorm

Uitvoering: van achtkantig chroom-molybdeen-vanadium luchtgehard staal. Met geharde slagkop, daarmee zijn verdikkingen, omboordingen en afsplintering vrijwel uitgesloten.

Oppervlak gemoffeld.
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Centerponsen
Lengte
100 mm
Diameter
8 mm