Eriks
FORMAT

FORMAT Buitenschroefmaat met ratel Metaal 25-50mm

  • ERIKS:23421087
  • Fabrikant:4317784285896
Image 1
Micrometer, met verlengde drukgevoelige ratel

Uitvoering: DIN 863, afleesdelen mat verchroomd, meetvlakken met hard metaal gecoat, verlengde gevoeligheidsratel voor constante meetkracht op de meettrommel, met meetkrachtregeling door gevoeligheidsratel, met handwarmte-isolatie, vastzetting door klemhendel. Levering in etui.

Leveringsomvang: Micrometer met instelsleutel, vanaf meetbereik 25-50 mm met instelmaat.
Opslaan in lijst

€ 44,83/ stukexcl. btw

€ 54,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 25 tot 50 mm