Eriks
FORMAT

FORMAT Buigzame stalen meetlat 500x18mm roestvrij

  • ERIKS:23422832
  • Fabrikant:4317784118880
Image 1
Stalen liniaal, 18 mm breed

Uitvoering: van roestvrij, hard gewalst verenstaal, gematteerd oppervlak, afgeronde kanten, EG-nauwkeurigheidsklasse II, vanaf 500 mm lengte gekenmerkt. Verdeling: bovenkant 1/2 mm, onderkant 1 mm.

Opslaan in lijst

€ 5,25/ stukexcl. btw

€ 6,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
18 mm
Lengte
500 mm