Eriks
FORMAT

FORMAT Buigzame stalen meetlat 250x13mm roestvrij

  • ERIKS:23422829
  • Fabrikant:4317784137195
Image 1
Stalen liniaal, 13 mm breed

Uitvoering: van roestvrij, hard gewalst verenstaal, gematteerd oppervlak, afgeronde kanten, EG-nauwkeurigheidsklasse II, vanaf 500 mm lengte gekenmerkt. Verdeling: bovenkant 1/2 mm, onderkant 1 mm.

Opslaan in lijst

€ 2,23/ stukexcl. btw

€ 2,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
13 mm
Dikte
0.5 mm
Lengte
250 mm