Uitvoering: van roestvrij, hard gewalst verenstaal, gematteerd oppervlak, afgeronde kanten, EG-nauwkeurigheidsklasse II, vanaf 500 mm lengte gekenmerkt. Verdeling: bovenkant 1/2 mm, onderkant 1 mm.
€ 2,08/ stukexcl. btw
€ 2,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Breedte | 13 mm |
Dikte | 0.5 mm |
Lengte | 150 mm |
Halve mm verdeling | Ja |