Eriks
FORMAT

FORMAT Bouwlamp LED 30Watt 50Watt 4500Lumen

  • ERIKS:13653416
  • Fabrikant:4317784568821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LED-bouwlamp 30 W

Uitvoering: behuizing van versterkt aluminium persgietwerk, met veiligheidsglas, hoogwaardige merk-LED voor verlichting van een groot oppervlak, stralingshoek 120°. In stalen buizenframe met geïntegreerde draaggreep. Werktemperatuur -20°C tot +50°C.
Opslaan in lijst

€ 108,45/ stukexcl. btw

€ 131,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT