Eriks
FORMAT

FORMAT Boutensnijder 610mm

  • ERIKS:23074367
  • Fabrikant:4317784097741
Image 1
Boutenschaar

Uitvoering: met verstelbare- en uitwisselbare meskop.

Toepassing: voor het snijden van rond materiaal tot 48 HRC.



Snijkanten van chroom-vanadium-speciaal staal, in matrijs gesmeed en inductief gehard. Verbeterde geometrie voor minder krachtsinspanning. Extra lange aanslag voor een veilige beenafstand. Buispoten gelakt, grepen bekleed met meercomponentenkunststof.

Opslaan in lijst

€ 101,02/ stukexcl. btw

€ 122,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
610 mm
VDE getest
Nee