Eriks
FORMAT

FORMAT Borgringtang buiten gebogen A11 125mm

  • ERIKS:23071738
  • Fabrikant:4317784097512
Image 1
Borgveertang voor buitenringen, gebogen

Uitvoering: DIN 5254, vorm B, gebogen.Toepassing: voor montage van buiten-borgringen en het openen van sprengringen.

Van chroom-vanadium-staal, in olie gehard en getemperd, kop gepolijst. Zeer stevige punt, slipvast door kegelvoet. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 14,68/ stukexcl. btw

€ 17,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
125 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
Uitvoering
A11